ECON®

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 104x2 304 DN100

  • ERIKS:12682266
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12436
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Anschluss
Schweissende
Norm Schweißverbindung
DIN 11850 row 2
Anschlussnorm
EN 10357