Eriks

Magnet Niveauanzeiger

  • 20
  • 10
  • 10
  • 20
20 Produkte angezeigt für Magnet Niveauanzeiger
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725855
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'058.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'143.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 1000mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684907
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'232.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'331.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 1'469.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'587.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 1000mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725851
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'268.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'370.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686262
  • Messabstand:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'852.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'002.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 1500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725852
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'477.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'596.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1000mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686259
  • Messabstand:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'323.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686260
  • Messabstand:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'433.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'549.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 2500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684910
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'859.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'009.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 2000mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684909
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'650.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'783.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 1'051.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'136.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686258
  • Messabstand:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'014.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 1'260.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'362.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2000mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686261
  • Messabstand:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'642.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'775.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 1'678.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'813.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 1'888.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'040.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 2500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725854
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'895.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'048.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 2000mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725853
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'686.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'822.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684906
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'022.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 1500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684908
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'441.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'557.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026