CHF 1'642.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'775.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7191 |
Ausführung | 1 Seitliche Anschluss unten |
Messabstand | 2000 mm |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 40 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 160 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 920 kg/m³ |
Max. spezifische Masse Flüssigkeit | 1.075 kg/m³ |
Max. Viskosität | 500 |
Material Gehäuse | Edelstahl (1.4404) |
Material Anzeigeleiste | Aluminium |
Dichtung | Grafit |
Entlüftung | Plug 1/2" BSPP Außengewinde |
Ablauf | Plug 1/2" BSPP Außengewinde |
Schwimmer Leckage indikation | Nein |
Ablauflänge | 220 mm |
Anzahl Schalter | 0 |
Zeiger | Ja |
A | 220 mm |
B | 73 mm |
C | 100 mm |
H | 2000 mm |