Eriks
ECON®

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2000mm Schwimmer Leckage indikation PN40 DN25

  • ERIKS:13686256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'678.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'813.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7191
Ausführung
1 Seitliche Anschluss unten
Messabstand
2000 mm
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Druckstufe Flansch
PN40
Maximaler Druck bei 20 °C
40 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 160 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
920 kg/m³
Max. spezifische Masse Flüssigkeit
1.075 kg/m³
Max. Viskosität
500
Material Gehäuse
Edelstahl (1.4404)
Material Anzeigeleiste
Aluminium
Dichtung
Grafit
Entlüftung
Plug 1/2" BSPP Außengewinde
Ablauf
Plug 1/2" BSPP Außengewinde
Schwimmer Leckage indikation
Ja
Ablauflänge
270 mm
Anzahl Schalter
0
Zeiger
Ja
A
270 mm
B
73 mm
C
100 mm
H
2000 mm