CHF 1'686.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'822.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7190 |
Ausführung | 2 Seitliche Anschlüsse |
Abstand von Mitte zu Mitte | 2000 mm |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 40 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 160 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 920 kg/m³ |
Max. spezifische Masse Flüssigkeit | 1.075 kg/m³ |
Max. Viskosität | 500 |
Material Gehäuse | Edelstahl (1.4404) |
Material Anzeigeleiste | Aluminium |
Dichtung | Grafit |
Entlüftung | Plug 1/2" BSPP Außengewinde |
Ablauf | Plug 1/2" BSPP Außengewinde |
Schwimmer Leckage indikation | Ja |
Ablauflänge | 270 mm |
Anzahl Schalter | 0 |
Zeiger | Ja |
A | 270 mm |
B | 73 mm |
C | 100 mm |
H | 2000 mm |