Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Berstscheiben
Berstscheiben
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
DONADON
25
Industrie
Lebensmittel und Getränke
25
Serie
DCD
5
HIA
5
HRA
5
SCD
5
SCR
5
Typ
Material
Nennweite
Toleranz Brechdruck
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
25
Produkte angezeigt für
Berstscheiben
DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN100
ERIKS
:
13203199
Nennweite:
DN100
Toleranz Brechdruck:
+/- 10%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN50
ERIKS
:
13203192
Nennweite:
DN50
Toleranz Brechdruck:
+/- 10%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN300
ERIKS
:
13203205
Nennweite:
DN300
Toleranz Brechdruck:
+/- 10%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN25
ERIKS
:
13203188
Nennweite:
DN25
Toleranz Brechdruck:
+/- 10%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN200
ERIKS
:
13203202
Nennweite:
DN200
Toleranz Brechdruck:
+/- 10%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN300
ERIKS
:
13203185
Nennweite:
DN300
Toleranz Brechdruck:
+/- 20%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN50
ERIKS
:
13203173
Nennweite:
DN50
Toleranz Brechdruck:
+/-20
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN200
ERIKS
:
13203177
Nennweite:
DN200
Toleranz Brechdruck:
+/- 20%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN25
ERIKS
:
13203171
Nennweite:
DN25
Toleranz Brechdruck:
+/- 20%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN100
ERIKS
:
13203175
Nennweite:
DN100
Toleranz Brechdruck:
+/- 20%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HRA PN10 DN300
ERIKS
:
13203167
Nennweite:
DN300
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HRA PN10 DN200
ERIKS
:
13203166
Nennweite:
DN200
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HRA PN16 DN100
ERIKS
:
13203165
Nennweite:
DN100
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HRA PN16 DN25
ERIKS
:
13203163
Nennweite:
DN25
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HRA PN16 DN50
ERIKS
:
13203164
Nennweite:
DN50
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN50
ERIKS
:
13203213
Nennweite:
DN50
Toleranz Brechdruck:
+/- 5%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN200
ERIKS
:
13203215
Nennweite:
DN200
Toleranz Brechdruck:
+/- 5%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN100
ERIKS
:
13203214
Nennweite:
DN100
Toleranz Brechdruck:
+/- 5%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN300
ERIKS
:
13203217
Nennweite:
DN300
Toleranz Brechdruck:
+/- 5%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN25
ERIKS
:
13203208
Nennweite:
DN25
Toleranz Brechdruck:
+/- 5%
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HI PN16 DN50
ERIKS
:
13203158
Nennweite:
DN50
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HI PN16 DN25
ERIKS
:
13203156
Nennweite:
DN25
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HI PN10 DN200
ERIKS
:
13203160
Nennweite:
DN200
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HI PN10 DN300
ERIKS
:
13203161
Nennweite:
DN300
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DONADON Berstscheibenhalter Fig. 1513 Edelstahl Typ HI PN16 DN100
ERIKS
:
13203159
Nennweite:
DN100
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Anmelden