DONADON

DONADON Berstscheibe Fig. 1501 Edelstahl Typ DCD DN100

  • ERIKS:13203175
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DONADON
Serie
DCD
Typ
1501
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN100
Toleranz Brechdruck
+/- 20%
Montage
Berstscheibenhalter
Mediumtemperatur
20 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
6 bar