Eriks
DONADON

DONADON Berstscheibe Fig. 1507 Edelstahl Typ SCR DN300

  • ERIKS:13203217
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DONADON
Serie
SCR
Typ
1507
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN300
Toleranz Brechdruck
+/- 5%
Montage
Berstscheibenhalter
Mediumtemperatur
20 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
6 bar