DONADON

DONADON Berstscheibe Fig. 1506 Edelstahl Typ SCD DN100

  • ERIKS:13203199
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DONADON
Serie
SCD
Typ
1506
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN100
Toleranz Brechdruck
+/- 10%
Montage
Berstscheibenhalter
Mediumtemperatur
20 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
6 bar