Verbrauchsmaterialien

  • 128
  • 477
  • 715
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
1320 Produkte angezeigt für Verbrauchsmaterialien
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste Stahl glatt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153302
  • Manufacturer:4317784091428
  • Material:Stahl
  • Drahtdurchmesser:0.35 mm
  • Länge:295 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Handstielbürste UniversalMessing gewellt 260mm

  • ERIKS:23153316
  • Manufacturer:4317784135528
  • Material:Messing
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:260 mm

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Düsenbürste Messing 15x100x300mm

  • ERIKS:23153280
  • Manufacturer:4317784394857
  • Länge:300 mm
  • Bürstendurchmesser:15 mm

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Stahl 200x30mm

  • ERIKS:23153331
  • Manufacturer:4317784271226
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:30 mm
  • Bürstendurchmesser:200 mm

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Schleifleinen 50mm K80 Sparrolle m

  • ERIKS:11352259
  • Manufacturer:4317784099967
  • Körnung:80

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 40x15mm K80

  • ERIKS:23428933
  • Manufacturer:4317784282529
  • Körnung:80

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 25x25x0,3mm

  • ERIKS:23153368
  • Manufacturer:4317784202220
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:25 mm
  • Bürstendurchmesser:25 mm

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Sicherheits-Pinselbürste gewellt 6mm 24x23x0,3mm

  • ERIKS:23288365
  • Manufacturer:4317784407113
  • Bürstendurchmesser:24 mm

CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Schleifleinen 40mm K60 Sparrolle m

  • ERIKS:23428402
  • Manufacturer:4317784099851
  • Körnung:60

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Schleifleinen 50mm K120 Sparrolle m

  • ERIKS:23151196
  • Manufacturer:4317784099981
  • Körnung:120

CHF 29.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Messing gewellt 40x6x mm

  • ERIKS:23153555
  • Manufacturer:4317784091787
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:40 mm

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Messing 150x24mm

  • ERIKS:12738994
  • Manufacturer:70530150
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Bürstendurchmesser:150 mm

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Stahl gewellt 50x6x mm

  • ERIKS:23153545
  • Manufacturer:4317784091640
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:50 mm

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM Walzenrundform 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415080
  • Manufacturer:4317784084604
  • Max. Arbeitslänge:16 mm
  • Gesamtlänge:55 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste rostfrei gewellt 40x6x mm

  • ERIKS:23153550
  • Manufacturer:4317784091718
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:40 mm

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste rostfrei glatt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153307
  • Manufacturer:4317784091466
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM zylindrisch 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23152155
  • Manufacturer:4317784084444
  • Max. Arbeitslänge:16 mm
  • Gesamtlänge:55 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Düsenbürste Nylon 25x100x300mm

  • ERIKS:23153453
  • Manufacturer:4317784394987
  • Länge:300 mm
  • Bürstendurchmesser:25 mm

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Handstielbürste Universalrostfrei gewellt 260mm

  • ERIKS:23153315
  • Manufacturer:4317784135511
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:260 mm

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Topfbürste Stahl M14 gezopft 65x0,5mm

  • ERIKS:23153389
  • Manufacturer:4317784091534
  • Drahtdurchmesser:0.5 mm
  • Bürstendurchmesser:65 mm

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste Messing gewellt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153312
  • Manufacturer:4317784091503
  • Material:Messing
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026