Ausführung: Mit transparenter Schutzkappe und ergonomischer Mehrkomponenten-Kunststoffhülle, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Aus rostfreiem Chirurgenstahl, luftgehärtet. Mit stabiler und feststehender Hakenklinge mit sichelförmiger Schneide sowie Gleitschuh an der Klingenspitze. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen.
CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Typ | Kabelmesser |
Länge der Klinge | 38 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Zusammenklappbar | Nein |
Mit Gleitschuh | Ja |