Ausführung: Mit transparenter Schutzkappe und ergonomischer Mehrkomponenten-Kunststoffhülle, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit kurzer und feststehender Hakenklinge, ideal zum Abmanteln von Rundkabeln.
CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150