FORMAT

FORMAT Kabelmesser 1-teilig InoxKunststoff-Griff 190mm Klingenarretierung

  • ERIKS:23074551
  • Hersteller:4317784392457
Image 1
Kabelmesser (Elektrikermesser)

Ausführung: Einklappbare Klinge, poliert, mit Kunststoffgriff.



Aus rostfreiem Stahl.
Elektrikermesser mit zweifach gekerbter, arretierbarer Klinge.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kabelmesser