GEDORE

GEDORE ITX 19 L T45-100 Schraubendrehereinsatz 1/2" lang TX T45

  • ERIKS:23901418
  • Hersteller:6155870
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
45
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
100 mm
Durchmesser
22.5 mm