GEDORE

GEDORE D 19 L 24 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 24 mm

  • ERIKS:23061349
  • Hersteller:6140760
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, SW 16,18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
82 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
26 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein