CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" |
Größe (TX) | 15 |
Mit Loch | Nein |
Ausführung | Für Innen-Torx-Schrauben |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gesamtlänge | 37 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Klingenlänge | 37 mm |