Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.
CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Maschinesägeblätter |
Länge | 400 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 10 |
Dicke | 2 mm |
Höhe | 32 mm |
Material | HSS-co |