Eriks

Spezialöle

  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
3 Produkte angezeigt für Spezialöle
Product Image

SHELL Prozess- und Fabrikationsöl Ondina X 420 209L

  • ERIKS:14948820
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:18 mm²/s

CHF 1'546.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'671.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

SHELL Prozess- und Fabrikationsöl Ondina X 432 209L

  • ERIKS:14948822
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:59 mm²/s

CHF 7.40/ Literexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

SHELL Prozess- und Fabrikationsöl Catenex T 121 209L

  • ERIKS:14943278
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:19 mm²/s

CHF 7.35/ Literexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

1463 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026