

CHF 7.40/ Literexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | X 432 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 59 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 844 kg/m² |
Pourpoint | -24 °C |
Flammpunkt | 270 °C |