SHELL

SHELL Prozess- und Fabrikationsöl Ondina X 420 209L

  • ERIKS:14948820
Image 1
Medizinische Weissöle
Shell Ondina X sind wasserhelle, praktisch schwefelfreie, paraffinbasische, geruchs- und geschmacksneutrale medizinische Weissöle. Sie basieren auf der Shell eigenen GtL Technologie (Gas to Liquid). Shell Ondina X haben gegenüber Mineralölen einen höher gesättigten paraffinischen Anteil und unterscheiden sich insbesondere durch die deutlich tiefere Dichte.

Eigenschaften
-sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
-augezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
-sehr gute Wasserbeständigkeit
-gute Elastomer- und Anstrichverträglichkeit
-hohe Lichtbeständigkeit
-frei von Silikonverbindungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'546.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'671.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
X 420
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
18 mm²/s
Dichte bei 15°C
816 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
225 °C