

CHF 7.35/ Literexkl. MwSt
CHF 7.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
1463 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 121 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 19 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 855 kg/m² |
Pourpoint | -21 °C |
Flammpunkt | 209 °C |