Eriks

Gleitbahnöle

  • 2
  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
6 Produkte angezeigt für Gleitbahnöle
Product Image

SHELL Gleitbahnöl Tonna S3 M 68 20L

  • ERIKS:14925553
  • Verpackung:Kanister
  • Inhalt:20 l
  • Viskosität:68 mm²/s

CHF 11.00/ Literexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SHELL Gleitbahnöl Tonna S3 M 32 20L

  • ERIKS:14961884
  • Verpackung:Kanister
  • Inhalt:20 l
  • Viskosität:32 mm²/s

CHF 11.10/ Literexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SHELL Gleitbahnöl Tonna S3 M 220 209L

  • ERIKS:14944513
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:220 mm²/s

CHF 9.45/ Literexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

1463 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SHELL Gleitbahnöl Tonna S3 M 68 209L

  • ERIKS:14896800
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:68 mm²/s

CHF 9.00/ Literexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

4389 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

OKS Höchsttemperaturöl synthetisch OKS 3521 Spray 400ml

  • ERIKS:14898610
  • Verpackung:Sprühdose
  • Inhalt:0.4 l
  • Viskosität:270 mm²/s

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.33
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

OKS Gleitfilm für Schrauben OKS 1710 5l

  • ERIKS:14884608
  • Verpackung:Kanister
  • Inhalt:5 l
  • Farbe:Weiss

CHF 246.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.36inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026