Eriks
OKS

OKS Gleitfilm für Schrauben OKS 1710 5l

  • ERIKS:14884608
Image 1
Konzentrat auf Wasserbasis. Gewindebeschichtung, auch für galvanisierte Oberflächen und VA-Schrauben, für eine kontrollierte Montage. Trockener und grifffester Gleitfilm, durch UV-Indikator nachweisbar. Verdünnbar mit Wasser bis max. 1:5. Kontrollierte Reibwerte mit enger Streuung. Wirtschaftliche Vorbeschichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.36inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C