Eriks
OKS

OKS OKS 3521 – Hochtemperatur-Kettenöl, synthetisch, Spray – -10 bis 250 °C – VKA 2.400 N – 400 ml

  • ERIKS:14898610
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Synthetisches Hochtemperaturöl
  • Guter Verschleissschutz durch EP-Additive
  • Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig
  • Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen
  • Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch optimalen Verschleissschutz und hervorragendes Oxidationsverhalten
  • Wasser- und dampfbeständig
  • Gutes Kriechvermögen
  • Sehr gute Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -10 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 250 °C
  • Dichte: 0,65 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 270, 13 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • VKA-Schweisskraft: 2.400 N
  • Farbe: gelblich

Zusammensetzung

  • Ester

Registrierungen und Konformität

  • EAC, UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.33
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Viskosität
270 mm²/s
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C