Eriks
SHELL

SHELL Gleitbahnöl Tonna S3 M 220 209L

  • ERIKS:14944513
Image 1
Gleitbahnenöle für höchste Ansprüche
Die Gleitbahnenöle Shell Tonna S3 M bilden eine Serie von Spitzenprodukten für die Schmierung von Gleitbahnen an Präzisions-Werkzeugmaschinen. Sie gewährleisten eine sehr genaue und schwingungsfreie Vorschubbewegung, d.h. sicheres Ausschalten des Stick-Slip-Effekts auch bei kleinsten Vorschubgeschwindigkeiten und gleichzeitig hohen Flächenpressungen.
Daneben lassen sich Shell Tonna S3 M unter Beachtung der Konstrukteurvorschriften auch in Vorschub- und Nebengetrieben sowie in Hydrauliksystemen einsetzen.

Eigenschaften
-bilden gut haftenden Ölfilm
-geringe Abtropfverluste an vertikalen Gleitbahnen
-ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
-sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
-hervorragender Korrosionsschutz
-ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
-sehr gute Wasserbeständigkeit
-gute Elastomer- und Anstrichverträglichkeit
-frei von Silikonverbindungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Literexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 M 220
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
220 mm²/s
Dichte bei 15°C
894 kg/m²
Pourpoint
-15 °C
Flammpunkt
250 °C