Eriks

Ölbehälter

  • 6
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
14 Produkte angezeigt für Ölbehälter

CHF 68.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.89inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Werkstatt-Öler 125ml

  • ERIKS:13906629
  • Manufacturer:REILANG-MEHRZWECKOELER-125ML
  • Inhalt:0.15 l
  • Material:PE

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Werkstatt-Öler 250ml

  • ERIKS:13906628
  • Manufacturer:REILANG-MEHRZWECKOELER-250ML
  • Inhalt:0.25 l
  • Material:PE

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

REILANG Flüssigkeitszerstäuber Aluminium 500ml

  • ERIKS:14894522
  • Mit Pumpe:Ja
  • Inhalt:0.5 l
  • Material:Aluminium

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

MATO Metall-Ölspritzkanne

  • ERIKS:14383415
  • Manufacturer:33 024 50
  • Mit Pumpe:Ja
  • Inhalt:0.25 l
  • Material:Stahl

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

MATO Ölmass aus HDPE 5l

  • ERIKS:14383438
  • Manufacturer:33 200 58
  • Inhalt:5 l
  • Material:HDPE

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

MATO Ölmass aus HDPE 2l

  • ERIKS:14383437
  • Manufacturer:33 200 27
  • Inhalt:2 l
  • Material:HDPE

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

MATO Ölmass aus HDPE 1l

  • ERIKS:14383436
  • Manufacturer:3320010
  • Inhalt:1 l
  • Material:HDPE

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Standard-Öler mit Einfachpumpwerk Aluminium 200ml

  • ERIKS:14894521
  • Mit Pumpe:Ja
  • Inhalt:0.2 l
  • Material:Aluminium

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

MATO Plastiköler

  • ERIKS:14383455
  • Manufacturer:33 425 00
  • Inhalt:0.25 l
  • Material:PE

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Standard-Öler mit Einfachpumpwerk Polyethylen 200ml

  • ERIKS:13906636
  • Manufacturer:REILANG-OELER-PE-200ML
  • Mit Pumpe:Ja
  • Inhalt:0.2 l
  • Material:PE
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

MATO Öler aus Aluminium 500cm³

  • ERIKS:14383422
  • Manufacturer:3309107
  • Material:Aluminium
  • Inhalt:0.5 l

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026