Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Standard-Öler mit Einfachpumpw...
Standard-Öler mit Einfachpumpwerk
Der Standard-Öler mit Einfachpumpwerk bietet die gleiche Robustheit wie der Merkur-Öler. Durch sein abgewinkeltes Ansaugventil wird der Behälter völlig entleert.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Mit Pumpe
Ja
2
Inhalt [l]
0.2
2
Material
Aluminium
1
PE
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Standard-Öler mit Einfachpumpwerk
Produkt
Mit Pumpe
Inhalt [l]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Mit Pumpe
Inhalt [l]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Standard-Öler mit Einfachpumpwerk Aluminium 200ml
Ja
0.2
Aluminium
CHF 39.90
/
stück
Standard-Öler mit Einfachpumpwerk Polyethylen 200ml
Ja
0.2
PE
CHF 29.30
/
stück
Anmelden