Eriks
MATO

MATO Öler aus Aluminium 500cm³

  • ERIKS:14383422
  • Hersteller:3309107
Image 1
Drehbares Ansaugrohr, Behälter aus Aluminium. Hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbaren Ansaugrohr. Ölen in jeder Lage möglich.

Einsatzbereiche
Für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Material
Aluminium
Inhalt
0.5 l
Mit Pumpe
Ja