Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Flüssigkeitszerstäuber
Flüssigkeitszerstäuber
Alternativ zu Sprühdosen kommt dieser Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas bzw. ohne Druckluft aus. Der werkseitig eingestellte Sprühkopf verdüst Aerosole im 1-2 Mikronbereich. Das Gerät ist beliebig oft nachfüllbar.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Mit Pumpe
Ja
1
Inhalt [l]
0.5
1
Material
Aluminium
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flüssigkeitszerstäuber
Produkt
Mit Pumpe
Inhalt [l]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Mit Pumpe
Inhalt [l]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flüssigkeitszerstäuber Aluminium 500ml
Ja
0.5
Aluminium
CHF 52.45
/
stück
Anmelden