Eriks

Edelstahl-Rohrfittings

  • 351
  • 352
  • 185
  • 124
  • 5
  • 14
  • 14
  • 10
441 Produkte angezeigt für Edelstahl-Rohrfittings
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • ERIKS:12682420
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN50 64mm

  • ERIKS:12682455
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:64 mm

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 53x1,5 poliert DN50

  • ERIKS:12682140
  • Form:Bogen
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:41 mm

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.06.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 26,9x1,6/50,5 DN20

  • ERIKS:12682432
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L 50,8x38,1 poliert 2"-1.1/2"

  • ERIKS:12682219
  • Form:Reduzierstück
  • Nennweite:2"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:70 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

ECON® Rohrschelle 12738 DIN/R2 304

  • ERIKS:12682482
  • Außendurchmesser Rohr:29 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L 76,1x63,5 poliert 3"-2.1/2"

  • ERIKS:12682222
  • Form:Reduzierstück
  • Nennweite:3"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:19 mm

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.06.2027

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.06.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • ERIKS:12682431
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • ERIKS:12682434
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 104x2 316L DN100

  • ERIKS:12682247
  • Form:Punktstück
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:104 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • ERIKS:12682421
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 316L 25,4x1,125 poliert 1"

  • ERIKS:12682081
  • Form:Bogen
  • Nennweite:1"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:76.1 mm

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN80 106mm

  • ERIKS:12682458
  • Nennweite:DN80
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:106 mm

CHF 53.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026