ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 316L 25,4x1,125 poliert 1"

  • ERIKS:12682081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
1"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
76.1 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °