ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 53x1,5 poliert DN50

  • ERIKS:12682140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Nennweite 2
DN50
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °