CHF 14.94/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.94 | - |
10+ | CHF 7.84 | 47.52% |
50+ | CHF 7.20 | 51.81% |
100+ | CHF 6.62 | 55.69% |
150+ | CHF 5.96 | 60.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC-U |
Außendurchmesser Rohr | 50 mm |
Wandstärke | 2.4 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Produkt | PN4 bis PN25 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Rohrfarbe | Hell |
Auf Rolle | Nein |