GF

GF Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 32mmx2.4mm

  • ERIKS:11081417
  • Hersteller:163017133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
017
Material
PVC-C
Außendurchmesser Rohr
32 mm
Wandstärke
2.4 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.07 mm/(m.K)