Rohr PVC-U Grau PN20 Länge: 5m 16mmx1.8mm

  • ERIKS:10048317
  • Hersteller:10048317
Image 1
Industrielle hochwertige PVC-U Rohre nach DIN 8061/62, DIN 19532, "DVGW-Arbeitsblatt" und nach den technischen Vorgaben der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn.
Wird geliefert auf Länge von 5 Meter, in einem dunklen grau (RAL 7011) Farbe.

In Druckstufe PN 10, PN 16 und PN 20 erhältlich.

PVC-U ist ein Poly vinyl chlorid ohne Weichmacher und eignet sich daher besonders für Chemieanlagen, Trinkwasser-Anwendungen und in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Verwenden Sie das nur in Kombination mit geeigneten PVC-U Kleber und Entfetter, mit gleicher Qualität Rohr und Formstücke.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC-U
Außendurchmesser Rohr
16 mm
Wandstärke
1.8 mm
Druckstufe Artikel
PN20
Druckstufe Produkt
PN10/16/20
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.08 mm/(m.K)