CENTURION

CENTURION Coolcap Anstosskappe blau

  • ERIKS:12523172
  • Hersteller:S20WF
Image 1
Die moderne Anstoßkappe bietet eine gute Belüftung und hohe Flexibilität mit zuverlässigem Schutz gegen Stöße und Kopfabschürfungen. Die seitlichen Schaumpolster können bei Bedarf entnommen werden. Das offenporige Maschengewebe sorgt so für noch mehr Ventilation. Anwendungsbereiche: Instandhaltung, Transport- und Logistik sowie Flugzeug- und Automobilindustrie. EN 812:2012 (inklusiv A1), -40°
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Cool Cap
Typ
S28
Farbe
Marineblau
Material
Baumwolle