3M

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030605, Classic, Grau, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14496810
  • Hersteller:7100217862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie sind in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schirmlängen, Stoffen und Farben erhältlich. Die Anstoßkappen beinhalten eine ABS-Schale, deren ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet.
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Farbe
Grau
Material
ABS
Zulassungen
EN 812
Belüftungslöcher
Ja
Gewicht
180 g