Eriks
  • 89
  • 36
  • 12
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 42
  • 17
  • 12
  • 1
  • 33
  • 14
125 Produkte angezeigt für Brandschutz und Sicherheit
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 360 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11284929
  • Manufacturer:11284929
  • Typ Wandabdichtung:LS 360 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:120 mm
  • Farbe:Schwarz

38,20 €/ Stückexkl. MwSt

41,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 300 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:10049143
  • Manufacturer:10049143
  • Typ Wandabdichtung:LS 300 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:100 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 200 C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:10049123
  • Manufacturer:10049123
  • Typ Wandabdichtung:LS 200 C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:75 mm
  • Farbe:Schwarz

9,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 400 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:10049147
  • Manufacturer:10049147
  • Typ Wandabdichtung:LS 400 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:140 mm
  • Farbe:Schwarz

48,20 €/ Stückexkl. MwSt

52,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 300-C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:10049127
  • Manufacturer:10049127
  • Typ Wandabdichtung:LS 300-C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:100 mm
  • Farbe:Schwarz

14,30 €/ Stückexkl. MwSt

15,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 315 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11046481
  • Manufacturer:11046481
  • Typ Wandabdichtung:LS 315 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:100 mm
  • Farbe:Schwarz

26,00 €/ Stückexkl. MwSt

28,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 200 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:10049141
  • Manufacturer:10049141
  • Typ Wandabdichtung:LS 200 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:75 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 425 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:10049149
  • Manufacturer:10049149
  • Typ Wandabdichtung:LS 425 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:140 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 325 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:10049145
  • Manufacturer:10049145
  • Typ Wandabdichtung:LS 325 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:120 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 275-S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11049744
  • Manufacturer:11049744
  • Typ Wandabdichtung:LS 275-S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:75 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 275-C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:10049125
  • Manufacturer:10049125
  • Typ Wandabdichtung:LS 275-C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:75 mm
  • Farbe:Schwarz

12,10 €/ Stückexkl. MwSt

13,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 340-C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:11267875
  • Manufacturer:11267875
  • Typ Wandabdichtung:LS 340-C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:120 mm
  • Farbe:Schwarz

24,40 €/ Stückexkl. MwSt

26,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal NBR LS 315-O Stahl, verzinkt

  • ERIKS:11538266
  • Manufacturer:11538266
  • Typ Wandabdichtung:LS 315-O
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:100 mm
  • Farbe:Grün

26,00 €/ Stückexkl. MwSt

28,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: AWMIII Kohlenstoffstahl Anbau von 40 zu 40mm

  • ERIKS:12357616
  • Manufacturer:2135040042
  • Außendurchmesser Rohr:von 40 bis 40 mm
  • Höhe der Manschette:26 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.10.2026
Kontaktieren Sie uns

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

216,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.10.2026

1.030,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.113,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 575 C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:11047825
  • Manufacturer:11047825
  • Typ Wandabdichtung:LS 575 C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:150 mm
  • Farbe:Schwarz

73,20 €/ Stückexkl. MwSt

79,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: MKII Edelstahl Einbau von 18 zu 20mm

  • ERIKS:12606386
  • Manufacturer:2151018020
  • Außendurchmesser Rohr:von 18 bis 20 mm
  • Länge Manschette:205 mm

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

112,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 325-C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:10049131
  • Manufacturer:10049131
  • Typ Wandabdichtung:LS 325-C
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:120 mm
  • Farbe:Schwarz

27,50 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 340 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11284928
  • Manufacturer:11284928
  • Typ Wandabdichtung:LS 340 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:120 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 410 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11284930
  • Manufacturer:11284930
  • Typ Wandabdichtung:LS 410 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:140 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 440 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:12085751
  • Manufacturer:12085751
  • Typ Wandabdichtung:LS 440 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:140 mm
  • Farbe:Schwarz

75,60 €/ Stückexkl. MwSt

81,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal NBR LS 410-O Stahl, verzinkt

  • ERIKS:11538264
  • Manufacturer:11538264
  • Typ Wandabdichtung:LS 410-O
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:140 mm
  • Farbe:Grün

57,90 €/ Stückexkl. MwSt

62,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Product Image

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 500 S-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11155435
  • Manufacturer:11155435
  • Typ Wandabdichtung:LS 500 S-316
  • Mauer-/ Wand-/ Bodendicke:150 mm
  • Farbe:Schwarz
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026
Kontaktieren Sie uns