LINK-SEAL

Gliederkette Link-Seal Serie: O NBR Stahl, verzinkt

Link-Seal Gliederkette, grün, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +70° C.

Gummiteil NBR-Kautschuk, beständig gegen Öle, Fette, aromatische Kohlenwasserstoffe, Lösemittel-und ölhaltige Medien. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile
- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete
- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 5
  • 5
17 of Gliederkette Link-Seal Serie: O NBR Stahl, verzinkt
ProduktTyp WandabdichtungMauer-/ Wand-/ Bodendicke [mm]FarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt