CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | MKII |
Material | Edelstahl |
Außendurchmesser Rohr | von 18 bis 20 mm |
Länge Manschette | 205 mm |
Feuerbeständigkeit horizontal | 60 min |
Feuerbeständigkeit vertikal | 60 min |
Mit Befestigungsmaterial | Nein |
Typ des Artikels | Einbau |
Material Manschette | Edelstahl |
Form | Rund |
Manschettenverschluss | Sonstige |