CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | S |
Typ Wandabdichtung | LS 360 S-316 |
Material | EPDM |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 120 mm |
Farbe | Schwarz |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Edelstahl 316 (V4A) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |