Eriks

Kunststoff Filter, Siebe und Körbe

  • 19
  • 79
  • 63
  • 19
  • 5
  • 26
  • 12
  • 7
  • 5
161 Produkte angezeigt für Kunststoff Filter, Siebe und Körbe
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058732
  • Manufacturer:161305438
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058725
  • Manufacturer:161305439
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10059115
  • Manufacturer:10059115
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm
  • Druckstufe Artikel:PN4
  • Einbaulänge:260 mm

CHF 624.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Klebemuffe 75mm

  • ERIKS:10058997
  • Manufacturer:10058997
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Einbaulänge:243 mm

CHF 270.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058734
  • Manufacturer:161305538
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10058807
  • Manufacturer:10058807
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:32 mm

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 50mm

  • ERIKS:11109105
  • Manufacturer:11109105
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Einbaulänge:243 mm

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 16mm

  • ERIKS:11109085
  • Manufacturer:11109085
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Einbaulänge:135 mm

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-C/EPDM PN10 Leimende 20mm

  • ERIKS:12726457
  • Manufacturer:163305302
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Mit Messanschlüssen:Nein

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVUFT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11109123
  • Manufacturer:11109123
  • Nennweite:2" (50)
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Einbaulänge:285 mm

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Leimende 50mm

  • ERIKS:10059106
  • Manufacturer:10059106
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Einbaulänge:174 mm

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:11063439
  • Manufacturer:161305487
  • Geeignet für den Durchgang:40 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:1.4 mm

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 1.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058784
  • Manufacturer:10058784
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:1.5 mm

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 20 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058723
  • Manufacturer:161305339
  • Geeignet für den Durchgang:20 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058727
  • Manufacturer:161305539
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058728
  • Manufacturer:161305589
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058735
  • Manufacturer:161305588
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058737
  • Manufacturer:161305688
  • Geeignet für den Durchgang:90 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 20 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10071441
  • Manufacturer:161305337
  • Geeignet für den Durchgang:20 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:1.4 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058746
  • Manufacturer:161305586
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:2.2 mm

CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058792
  • Manufacturer:161305486
  • Geeignet für den Durchgang:40 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:2.2 mm

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 20mm

  • ERIKS:10059000
  • Manufacturer:192305300
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Mit Messanschlüssen:Nein

CHF 57.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm

  • ERIKS:13248729
  • Manufacturer:13248729
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 642.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVUIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 16mm

  • ERIKS:11109108
  • Manufacturer:11109108
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Einbaulänge:135 mm

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058726
  • Manufacturer:161305489
  • Geeignet für den Durchgang:40 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Kontaktieren Sie uns