Eriks
FIP

FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10059115
  • Hersteller:10059115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 624.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVIM
Material Gehäuse
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN4
Einbaulänge
260 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C