Eriks
FIP

FIP Y-Filter Serie: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 50mm

  • ERIKS:11109105
  • Hersteller:11109105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVUIV
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
243 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C