Eriks
GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-C/EPDM PN10 Leimende 20mm

  • ERIKS:12726457
  • Hersteller:163305302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C