Eriks
  • 6
  • 727
  • 758
  • 961
  • 11
  • 731
  • 5
  • 114
  • 378
  • 4
  • 7
2463 Produkte angezeigt für Kunststoff Armaturen
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15

  • ERIKS:11308650
  • Manufacturer:167546602
  • Nennweite:DN15
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 111.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058732
  • Manufacturer:161305438
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058725
  • Manufacturer:161305439
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

FIP Kugelhahn Serie: VKDIM PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:10055194
  • Manufacturer:10055194
  • Nennweite:DN40
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 183.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.36inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

FIP Kugelhahn Serie: VKDIM PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25

  • ERIKS:10055192
  • Manufacturer:10055192
  • Nennweite:DN25
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:12478909
  • Manufacturer:521356040
  • Nennweite:DN40
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730 PP/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20

  • ERIKS:12478816
  • Manufacturer:521311020
  • Nennweite:DN20
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 79.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

FIP Entlüftung VAIV PVC-U/EPDM 20

  • ERIKS:10051420
  • Manufacturer:10051420
  • Nennweite:DN15

CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 32mm DN25

  • ERIKS:12478880
  • Manufacturer:514174025
  • Material Membran:PTFE
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Nennweite:DN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10059115
  • Manufacturer:10059115
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm
  • Druckstufe Artikel:PN4
  • Einbaulänge:260 mm

CHF 624.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11270569
  • Manufacturer:163546063
  • Nennweite:DN20
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11926252
  • Manufacturer:161543203
  • Nennweite:DN20
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Handbedienung:Handhebel

CHF 158.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:11247600
  • Manufacturer:161546067
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 215.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11247599
  • Manufacturer:161546066
  • Nennweite:DN40
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 173.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3726 PP/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12478837
  • Manufacturer:521411020
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Baulänge nach Norm:Herstellerstandard

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

FIP Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Klebemuffe 75mm

  • ERIKS:10058997
  • Manufacturer:10058997
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Einbaulänge:243 mm

CHF 270.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11308651
  • Manufacturer:167546032
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Baulänge nach Norm:Herstellerstandard

CHF 150.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11291064
  • Manufacturer:167546023
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Baulänge nach Norm:Herstellerstandard

CHF 151.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100

  • ERIKS:11382974
  • Manufacturer:161567005
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 363.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12478736
  • Manufacturer:521431025
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Baulänge nach Norm:Herstellerstandard

CHF 77.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733 PP/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 63mm DN50

  • ERIKS:12478858
  • Manufacturer:521111050
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058734
  • Manufacturer:161305538
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:12478885
  • Manufacturer:514174080
  • Material Membran:PTFE
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm
  • Nennweite:DN80
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Kugelhahn Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:10055299
  • Manufacturer:10055299
  • Nennweite:DN20
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 66.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:12478812
  • Manufacturer:514113080
  • Material Membran:PTFE
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm
  • Nennweite:DN80
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns