MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C5 Edelstahl 28x12mm 2000mm

  • ERIKS:10034965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.27

-

3+

CHF 46.90

16.67%

5+

CHF 37.52

33.33%

10+

CHF 34.70

38.33%

15+

CHF 32.83

41.67%

20+

CHF 30.01

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Edelstahl
Breite
28 mm
Höhe
12 mm