MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C5 Galvanisiert 28x12mm 2000mm

  • ERIKS:10034964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.59

-

6+

CHF 22.16

16.67%

11+

CHF 17.72

33.33%

21+

CHF 16.39

38.33%

32+

CHF 15.51

41.67%

42+

CHF 14.18

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Verzinkt
Breite
28 mm
Höhe
12 mm