Eriks

Schlauch-Sattel Stahl verzinkt für Schlauch Ø16mm/25m

  • ERIKS:14882388
Image 1
Für Wandmontage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.30

-

5+

CHF 39.10

5.33%

10+

CHF 37.20

9.93%

15+

CHF 36.40

11.86%

23+

CHF 35.70

13.56%

35+

CHF 34.90

15.50%

53+

CHF 34.30

16.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
gross
Material
Stahl, verzinkt
Für inneren Durchmesser Schlauch
16 mm
Max. Schlauchlänge
25 m