Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zubehör für Rohr- und Schlauch...
Zubehör für Rohr- und Schlauchschellen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
STAUFF
5
Serie
DIN 931/933
4
DIN 933
1
Typ
DIN 933
1
Oberflächenschutz
Länge [mm]
Material
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
5
Produkte angezeigt für
Zubehör für Rohr- und Schlauchschellen
STAUFF Sechskantmutter AS M10X30-W1 (Paket 1 PC)
ERIKS
:
11357299
Manufacturer:
1130004588
Material:
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz:
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch:
10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
STAUFF Sechskantmutter AS M20X50-W1 (Paket 1 PC)
ERIKS
:
11357305
Manufacturer:
1130004594
Material:
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz:
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch:
20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
STAUFF Sechskantmutter AS M16X45-W1 (Paket 1 PC)
ERIKS
:
11357303
Manufacturer:
1130004592
Material:
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz:
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch:
16
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
STAUFF Sechskantmutter AS M12X35-W1 (Paket 1 PC)
ERIKS
:
11357301
Manufacturer:
1130004590
Material:
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz:
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch:
12
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
STAUFF Sechskantmutter AS M10X30 Verzinkt W3 (Paket 1 PC)
ERIKS
:
11358446
Manufacturer:
1130008493
Material:
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz:
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß metrisch:
10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden